Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1196M räikkälaatikkoavain 16 x 18 mm: n liitin | AA8XFG 1ANC9

PROTO J1196M räikkäavain 16 x 18 mm kiila

Varastossa
Tuote: AA8XFG Malli: J1196MRistiviite: 1ANC9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkälaatikkoavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pääEi
Pään koko20 x 18mm
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus8"
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenmetrinen
Koko16 x 18 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliSpline, kaksoispää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J1197M räikkälaatikkoavain 19 x 21 mm: n liitin | AA8XFK 1ANF0 J1197M9"19 x 21 mm€41.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1196M räikkäavain 16 x 18 mm kiila
€36.63 / yksikkö