Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J10070ML Iskukanta 1 tuuman Drive 70mm 6 Point | AF7JHW 21GT21

PROTO J10070ML Iskukanta 1 tuuman asema 70 mm 6 piste

Varastossa
Tuote: AF7JHW Malli: J10070MLRistiviite: 21GT21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€507.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus5"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko70mm
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.259
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8204200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto J10070ML on 6-pisteinen iskupistoke, jota käytetään kestämään iskutyökaluihin liittyvää suurta vääntömomenttia ja voimaa toistuvissa sovelluksissa.
    • Tämän 5 tuuman pituisen hylsyn koko on leimattu runkoon helpon viitteen saamiseksi ja sivulukitusreikä sen kiinnittämiseksi työkaluun.
    • Tämä ASME-sertifioitu Proto-pistorasia on lämpökäsitelty iskunkestävyyden aikaansaamiseksi, ja siinä on musta hapetettu pinnoite, joka lisää suojaa ruostumista vastaan, mikä pidentää tuotteen käyttöikää.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J10027ML iskutulppa 1 tuuman asema 27 mm 6 pistettä | AF7JHG 21GT07 J10027ML4"27mm€78.12
PROTO J10030ML Iskukanta 1 tuuman Drive 30mm 6 Point | AF7JHJ 21GT09 J10030ML4"30mm€78.12
PROTO J10032ML iskutulppa 1 tuuman asema 32 mm 6 pistettä | AF7JHK 21GT10 J10032ML4"32mm€77.90
PROTO J10033ML Iskupistoke 1 tuuman asema 33 mm 6-piste | AF7JHL 21GT11 J10033ML4"33mm€81.85
PROTO J10035ML iskutulppa 1 tuuman asema 35 mm 6 pistettä | AF7JHM 21GT12 J10035ML4"35mm€83.82
PROTO J10036ML iskutulppa 1 tuuman asema 36 mm 6 pistettä | AF7JHN 21GT13 J10036ML4"36mm€90.12
PROTO J10038ML Iskupistoke 1 tuuman asema 38 mm 6-piste | AF7JHP 21GT14 J10038ML4"38mm€95.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J10070ML Iskukanta 1 tuuman asema 70 mm 6 piste
€507.83 / yksikkö