Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J10035ML iskutulppa 1 tuuman asema 35 mm 6 pistettä | AF7JHM 21GT12

PROTO J10035ML Iskukanta 1 tuuman asema 35 mm 6 piste

Varastossa
Tuote: AF7JHM Malli: J10035MLRistiviite: 21GT12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus4"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko35mm
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J10027ML iskutulppa 1 tuuman asema 27 mm 6 pistettä | AF7JHG 21GT07 J10027ML4"27mm€80.39
PROTO J10030ML Iskukanta 1 tuuman Drive 30mm 6 Point | AF7JHJ 21GT09 J10030ML4"30mm€80.17
PROTO J10032ML iskutulppa 1 tuuman asema 32 mm 6 pistettä | AF7JHK 21GT10 J10032ML4"32mm€79.89
PROTO J10033ML Iskupistoke 1 tuuman asema 33 mm 6-piste | AF7JHL 21GT11 J10033ML4"33mm€83.15
PROTO J10036ML iskutulppa 1 tuuman asema 36 mm 6 pistettä | AF7JHN 21GT13 J10036ML4"36mm€92.37
PROTO J10038ML Iskupistoke 1 tuuman asema 38 mm 6-piste | AF7JHP 21GT14 J10038ML4"38mm€97.57
PROTO J10041ML iskutulppa 1 tuuman asema 41 mm 6 pistettä | AF7JHQ 21GT15 J10041ML4"41mm€118.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J10035ML Iskukanta 1 tuuman asema 35 mm 6 piste
€85.75 / yksikkö