Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J10038T iskutulppa 1 tuuman asema 2-3 / 8 tuuman 12 pisteen | AF7JJA 21GT42

PROTO J10038T Iskukanta 1 tuuman vetolaite 2-3/8 tuumaa 12 pistettä

Varastossa
Tuote: AF7JJA Malli: J10038TRistiviite: 21GT42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus3.25 "
SAE tai metrinenSAE
Koko2.375 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8315
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8204200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto J10038T on iskurasia, joka on suunniteltu käytettäväksi missä tahansa moottorikäyttöisiä työkaluja tarvitaan kiinnittimien asentamiseen tai irrottamiseen.
    • Tämä 12-pisteinen Proto-hylsy on ihanteellinen kevyisiin korjauksiin, ja siinä on viistetyt aukot, jotka helpottavat työskentelyä käyttölaitteella, ja suuret välykset, jotka täyttävät teollisuuden vaatimukset.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoHinta
PROTO J10018SS Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 1-1 / 8 tuumainen 4 Pt | AA2DKQ 10E393 J10018SSMustaoksidi4Neliö2.5 "1.125 "€72.67
PROTO J10024SS Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 1-1 / 2 tuumaa 4 pistettä | AA2DKR 10E394 J10024SSMustaoksidi4Neliö2 13 / 16 "1.5 "€95.63
PROTO J10023S iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 1-7 / 16 tuumaa 8 tuumaa | AA2GMJ 10H793 J10023SÖljytty - musta oksidi8Kaksinkertainen neliö2 13 / 16 "1.437 "€110.92
PROTO J10024S iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 1-1 / 2 tuumaa 8 tuumaa | AA2GMK 10H794 J10024SÖljytty - musta oksidi8Kaksinkertainen neliö2 13 / 16 "1.5 "€94.43
PROTO J10026S Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 1-5 / 8 tuumaa 8 tuumaa | AA2GML 10H795 J10026SÖljytty - musta oksidi8Kaksinkertainen neliö3.5 "1.625 "€117.60
PROTO J10028S Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 1-3 / 4 tuumaa 8 tuumaa | AA2GMN 10H797 J10028SÖljytty - musta oksidi8Kaksinkertainen neliö3.5 "1.75 "€151.63
PROTO J10029S iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 1-13 / 16 tuumainen 8 Pt | AA2GMP 10H798 J10029SÖljytty - musta oksidi8Kaksinkertainen neliö3.5 "1-13 / 16 "€164.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J10038T Iskukanta 1 tuuman vetolaite 2-3/8 tuumaa 12 pistettä
€157.67 / yksikkö