Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J010L-tuntomittari 0.010 tuumaa 12 tuuman pituus | AD2KNV 3R034

PROTO J010L Tunturi 0.010 tuumaa 12 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AD2KNV Malli: J010LRistiviite: 3R034

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFeeler-mittari
Terän pituus12 "
Terän leveys1 / 2 "
Paksuus0.01 "
TyyppiPitkä terä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTyyppiHinta
PROTO J010 -huopamittari 0.010 tuumaa 3 1/16 tuumaa | AD2KNU 3R033 J0103 1 / 16 "Lyhyt terä€2.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J010L Tunturi 0.010 tuumaa 12 tuumaa pituus
€3.07 / yksikkö