Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J006 Feeler-mittari 0.006 tuumaa 3 1/16 tuumaa | AD2KNQ 3R026

PROTO J006 Tunturi 0.006 tuumaa 3 1/16 tuumaa Pituus

Varastossa
Tuote: AD2KNQ Malli: J006Ristiviite: 3R026

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFeeler-mittari
Terän pituus3 1 / 16 "
Terän leveys1 / 2 "
Paksuus0.006 "
TyyppiLyhyt terä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J006 Tunturi 0.006 tuumaa 3 1/16 tuumaa Pituus
€2.23 / yksikkö