Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTECTA AB17560 Kokovartalovaljaat Universal 320lb Black / bl | AC3NRY 2UZT5

PROTECTA AB17560 kokovartalovaljaat Universal 320lb Black/bl

Varastossa
Tuote: AC3NRY Malli: AB17560Ristiviite: 2UZT5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetLäpivientitila
VäriMusta / sininen
Edessä oleva D-rengasEi
LaitteistomateriaaliTaottu leimattu teräs
Valjaiden käyttöYleinen teollisuus
Jalkahihnan soljetkieli
Olkahihnan soljetEi
SivurenkaatKyllä
KokoYleismaailmallinen
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus6000 lb
NauhamateriaaliPolyesteri
Painokapasiteetti320 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6605
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusRintahihnan soljetVäriNauhamateriaaliPainokapasiteettiLaitteistomateriaaliValjaiden käyttöJalkahihnan soljetHinta
PROTECTA 1191369 Koko kehon valjaat S / m 420 Lb. Punainen | AB8VGH 29GA81 11913695000 lbLäpivientitilapunainenModakryyli / kevlar (R) polyesterillä420 lbSinkitty, seosterästäRakentaminen, yleinen teollisuusLäpivientitila€268.01
PROTECTA 1191379 Koko kehon valjaat M / l 420 Lb. Punainen | AB8VGJ 29GA82 11913795000 lbLäpivientitilapunainenModakryyli / kevlar (R) polyesterillä420 lbSinkitty, seosterästäRakentaminen, yleinen teollisuusLäpivientitila€268.01
PROTECTA 1191380 Koko kehon valjaat Xl 420 Lb. Punainen | AB8VGK 29GA83 11913805000 lbLäpivientitilapunainenModakryyli / kevlar (R) polyesterillä420 lbSinkitty, seosterästäRakentaminen, yleinen teollisuusLäpivientitila€268.01
PROTECTA AB17510 Kokovartalovaljaat Universal 320lb Black / bl | AC3NRT 2UZR9 AB175106000 lbLäpivientitilaMusta / sininenPolyesteri320 lbTaottu leimattu teräsYleinen teollisuusLäpäise€71.14
PROTECTA AB17530 Kokovartalovaljaat Universal 320lb Black / bl | AC3NRV 2UZT2 AB175306000 lbLäpivientitilaMusta / sininenPolyesteri320 lbTaottu leimattu teräsYleinen teollisuusLäpäise€80.38
PROTECTA AB17540 Kokovartalovaljaat Universal 320lb Black / bl | AC3NRW 2UZT3 AB175406000 lbLäpivientitilaMusta / sininenPolyesteri320 lbTaottu leimattu teräsYleinen teollisuusLäpäise€82.52
PROTECTA AB17550 Kokovartalovaljaat Universal 320lb Black / bl | AC3NRX 2UZT4 AB175506000 lbLäpivientitilaMusta / sininenPolyesteri320 lbTaottu leimattu teräsYleinen teollisuuskieli€89.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTECTA AB17560 kokovartalovaljaat Universal 320lb Black/bl
€99.12 / yksikkö