POWERMATIC 1791315 Höylävalurauta 5000 rpm | AH7KJW 36VE12

POWERMATIC 1791315 Höylä valurauta 5000 rpm

Varastossa
Tuote: AH7KJW Malli: 1791315Ristiviite: 36VE12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,964.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähöylä
Ampeeria28
rakentaminenValurauta
Johdollinen / langatoncorded
Leikkauspaksuus8
Leikkausleveys20
Leikkauksen syvyys3/32
Moottori HP5
Kokonaissyvyys26
Kokonaiskorkeus41.375
kokonaisleveys36.625
Nopeus5000 RPM
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 360
Laivan korkeus (cm)105.11
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)93.04
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Syöttömäärät (FPM): 24/31
    • Leikkauksia minuutissa: 20,000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaMoottori HPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysNopeusHinta
POWERMATIC 1791261 Malli 201 7-1/2Hp 1Ph 230V | AH2CJQ 24W234 1791261------€12,214.31
POWERMATIC 1791213 höylävalurauta 4500 rpm 3 hv | AH7KJV 36VE11 17912132834843.5284500 rpm€5,923.73
POWERMATIC 1791268 Höylävalurauta 4800 rpm 7-1 / 2 HP | AH7KJX 36VE13 1791268-7.54259494800 rpm€15,495.90
POWERMATIC 1791303 Höylävalurauta 5000 rpm 15 hv | AH7KJY 36VE14 179130318.5155462355000 RPM€25,196.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERMATIC 1791315 Höylä valurauta 5000 rpm
€8,964.99 / yksikkö