Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTECTA 2190101 Dual Ring Tie Off Adapter 310 lb | | AH2KUU 29GA95

PROTECTA 2190101 Dual Ring Tie Off Adapteri 310 lb.

Varastossa
Tuote: AH2KUU Malli: 2190101Ristiviite: 29GA95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDual Ring Tie Off -sovitin
Pituus4ft.
MateriaaliSeosteräs ja sinkitty teräs
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PROTECTA 2190102 Dual Ring Tie Off Adapter 310 lb | | AH2KUV 29GA96 21901026"€156.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTECTA 2190101 Dual Ring Tie Off Adapteri 310 lb.
€152.67 / yksikkö