PROTECTA 1385501 Paikoitusnauha 6 jalkaa 310 paunaa Teräs AF2ZNB 6ZLN8

PROTECTA 1385501 Asemointinauha 6 jalkaa 310 Lb. Teräs

Varastossa
Tuote: AF2ZNB Malli: 1385501Ristiviite: 6ZLN8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€92.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaikoitusnauha
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
VäriValkoinen
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Pituus6"
Linjan materiaaliGalvanisoitu teräs
Ankkurointiliitännän lukitseminenSnap Hook
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiSnap Hook
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1 / 2 "
Vetolujuus5750 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinEi
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)42.42
HS-koodi6307200000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnchorage Hook Gate -aukkoVäriPituusAnkkurointiliitännän lukitseminenJalkojen lukumääräHinta
PROTECTA 1350200 Asennushihna 1-5 / 6 jalkaa 310 paunaa | AF2ZNA 6ZLN7 13502002.25 "Hopea22 "Harjateräs2€133.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTECTA 1385501 Asemointinauha 6 jalkaa 310 Lb. Teräs
€92.89 / yksikkö