Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTECTA 1091013 vartalovyö S 2 kiinnityspisteet | AC3NPM 2UZG5

PROTECTA 1091013 Vartalohihna S 2 kiinnityspistettä

Varastossa
Tuote: AC3NPM Malli: 1091013Ristiviite: 2UZG5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehon vyö
Ankkuripisteiden lukumäärä2
KokoS
NauhamateriaaliPolyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi6217109530
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Soljen tyyppi (kieli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PROTECTA 1091014 vartalohihna M / l 2 kiinnityspistettä | AC3NPN 2UZG6 1091014M / L€162.36
PROTECTA 1091015 Body Belt Xl 2 kiinnityspistettä | AC3NPP 2UZG7 1091015XL€162.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTECTA 1091013 Vartalohihna S 2 kiinnityspistettä
€162.36 / yksikkö