Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CS JOHNSON 31-607-1 Käsipuristustapin ulkokierre 3/16 tuumaa | AF6VQA 20KN95

CS JOHNSON 31-607-1 Käsipuristustapin ulkokierre 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6VQA Malli: 31-607-1Ristiviite: 20KN95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipuristustappi
Swage Dian jälkeen.3 / 16 "
Kaapelin koko3 / 16 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
KierreUlkoinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko1 / 4-28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318152051

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoHinta
CS JOHNSON 31-603-1 Käsipuristustapin ulkokierre Oikea 1/8 tuumaa | AF6VPZ 20KN94 31-603-11 / 8 "€16.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CS JOHNSON 31-607-1 Käsipuristustapin ulkokierre 3/16 tuumaa
€13.96 / yksikkö