PROTEAM 107329 Pystyimuri HEPA 120 V 17 lb 3.25 qt. | AH7ZGG 38EW25

PROTEAM 107329 Pystysuora tyhjiö HEPA 120V 17 lb. 3.25 qt.

Varastossa
Tuote: AH7ZGG Malli: 107329Ristiviite: 38EW25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€789.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystyimuri
Ilmavirta100 CFM
Ampeeria9.8
Bag Typesäkkeihin
Puhdistuspolku12 "
Suodattimen tyyppiHEPA
Huonekalujen vartijaKyllä
Kahvaergonominen
Korkeus46.5 "
Korkeudensäätöautomaattisesti
Pituus13 "
ValoKyllä
Nettopaino17 lb
Pistoke3-johdin maadoitettu
Virtajohdon pituus50ft.
ÄänitasoEi arvioitu
Jännite120
Takuu3 v. Osat, työ-, moottori- ja valetut rungon osat, paitsi kulutustarvikkeet
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.6439
Laivan korkeus (cm)20
Laivan pituus (cm)47.94
Laivan leveys (cm)98.11
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoLeveysHinta
PROTEAM 107330 pystysuora tyhjiö HEPA 120V 18 lb 3.25 qt | AH7ZGH 38EW26 10733018 lb18 "€889.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTEAM 107329 Pystysuora tyhjiö HEPA 120V 17 lb. 3.25 qt.
€789.13 / yksikkö