PROTEAM 107330 pystysuora tyhjiö HEPA 120V 18 lb 3.25 qt | AH7ZGH 38EW26

PROTEAM 107330 Pystysuora tyhjiö HEPA 120V 18 lb. 3.25 qt.

Varastossa
Tuote: AH7ZGH Malli: 107330Ristiviite: 38EW26

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,005.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystyimuri
Ilmavirta100 CFM
Ampeeria9.8
Bag Typesäkkeihin
Puhdistuspolku15 "
Suodattimen tyyppiHEPA
Huonekalujen vartijaKyllä
Kahvaergonominen
Korkeus46.5 "
Korkeudensäätöautomaattisesti
Pituus13 "
ValoKyllä
Nettopaino18 lb
Pistoke3-johdin maadoitettu
Virtajohdon pituus50ft.
ÄänitasoEi arvioitu
Jännite120
Takuu3 v. Osat, työ-, moottori- ja valetut rungon osat, paitsi kulutustarvikkeet
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.114
Laivan korkeus (cm)20
Laivan pituus (cm)47.94
Laivan leveys (cm)98.11
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoLeveysHinta
PROTEAM 107329 Pystyimuri HEPA 120 V 17 lb 3.25 qt. | AH7ZGG 38EW25 10732917 lb17 "€888.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTEAM 107330 Pystysuora tyhjiö HEPA 120V 18 lb. 3.25 qt.
€1,005.49 / yksikkö