Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROFLEX 1100SF Selkätuki Musta S | AF7LCU 21VG70

PROFLEX 1100SF Selkätuki Musta S

Varastossa
Tuote: AF7LCU Malli: 1100SFRistiviite: 21VG70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräselkätuki
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Sopii vyötärön kokoon25 "- 30"
MateriaaliSpandex
KokoS
HenkselitIrrotettava
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6307909889

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii vyötärön kokoonKokoHinta
PROFLEX 1100SF selkätuki musta M | AB6KUF 21VG71 1100SF30 "- 34"M€56.92
PROFLEX 1100SF selkätuki musta 3XL | AB6KUG 21VG75 1100SF46 "- 52"3XL€56.92
PROFLEX 1100SF selkänoja musta XS | AF7LCT 21VG69 1100SFJopa 25 "XS€56.92
PROFLEX 1100SF Selkätuki Musta L | AF7LCV 21VG72 1100SF34 "- 38"L€56.92
PROFLEX 1100SF selkänoja musta XL AF7LCW 21VG73 1100SF38 "- 42"XL€56.92
PROFLEX 1100SF Selkätuki Musta 2XL | AF7LCX 21VG74 1100SF42 "- 46"2XL€56.92
PROFLEX 1100SF Selkätuki Musta 4XL | AF7LCY 21VG76 1100SF52 "- 58"4XL€56.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROFLEX 1100SF Selkätuki Musta S
€56.92 / yksikkö