Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROCON 1143-4 Pumpun kytkin, pronssi | AB2JPW

PROCON 1143-4 Pumpun kytkin, pronssi

Varastossa
Tuote: AB2JPW Malli: 1143-4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin tyyppiKaksinkertainen tasainen / paikka
TyyppiPronssi muokattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Procon 1143-4 -kytkin yhdistää pumpun ja moottorin akselit samalla kun se kantaa kulumista kohdistusvirheiden sattuessa. Se on hyödyllinen tyhjiöjärjestelmissä, bensiinipumpuissa, LVI- ja pakkaussovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Procon 1143-4 -kytkin on valmistettu pronssista korroosionkestävyyden ja korkean työstettävyyden vuoksi.
  • Se on suunniteltu asennettavaksi kahdelle akselille, joissa on yhteensopivat kaksinkertaiset litteät tai urapäät.
  • Tämä kytkin on yhteensopiva pumppujen kanssa, joiden akselin halkaisija on 5/8 tuumaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tiedän, onko kytkin viallinen tai vaurioitunut?

A. Merkkejä kytkimen viasta tai vauriosta ovat lisääntynyt tärinä, epätavalliset äänet, kohdistusvirheet ja kytkimen osien näkyvä kuluminen tai muodonmuutos.

K. Onko turvatoimia otettava huomioon työskennellessäsi tämän kytkimen kanssa?

A. On tärkeää noudattaa turvatoimia ja pitää kädet ja muut ruumiinosat loitolla pyörivistä koneista, kun asennat tai huollat ​​tätä kytkintä. Vältä tahattomat käynnistykset huollon aikana lukitsemalla ja merkitsemällä kone kunnolla.

K. Kuinka ylläpidän tätä kytkentää?

A. Säännöllinen huolto sisältää kytkimen kulumisen tarkastusten, voitelun ja mahdollisten kohdistusvirheiden tai vaurioiden tarkistamisen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PROCON 1143 -pumppukytkin, vakio | AB2JPV 1143Pronssi standardi€21.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROCON 1143-4 Pumpun kytkin, pronssi
€33.61 / yksikkö