Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO-LINE SGK-J2 Esd Ground Kit 6 L x 8 S x 3 tuumaa Korkeus | AD9RJV 4UJ63

PRO-LINE SGK-J2 Esd maadoitussarja 6 L x 8 S x 3 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD9RJV Malli: SGK-J2Ristiviite: 4UJ63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-maadoitussarja
KokoonpanoKokoonpanematon
Syvyys8"
Korkeus3"
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE SGK-J2 Esd maadoitussarja 6 L x 8 S x 3 tuumaa korkeus
€114.04 / yksikkö