Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO-LINE LTF60 Työkalun ripustuskehys 60 x 2 x 2h Beige | AD9RJM 4UJ56

PRO-LINE LTF60 työkalun ripustuskehys 60 x 2 x 2h beige

Varastossa
Tuote: AD9RJM Malli: LTF60Ristiviite: 4UJ56

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun ripustuskehys
Kokoonpanokoolla
VäriBeige
Syvyys2"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus2"
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)140.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoVäriSyvyysKorkeusMateriaaliLeveysHinta
PRO-LINE LTF60-L14 -työkalun ripustuskehys 60w x 1-5 / 8d sininen | AA7MNH 16D631 LTF60-L14Kokoonpanematonsininen1.625 "1.625 "Teräs, ESD ja muovi60 "€182.65
PRO-LINE LTF60-A31 -työkalun ripustuskehys 60w x 1-5 / 8d harmaa | AA7MNJ 16D632 LTF60-A31KokoonpanematonHarmaa1.625 "1.625 "Teräs, ESD ja muovi60 "€182.65
PRO-LINE LTF72-L14 -työkalun ripustuskehys 72w x 1-5 / 8d sininen | AA7MNK 16D633 LTF72-L14Kokoonpanematonsininen1.625 "1.625 "Teräs, ESD ja muovi72 "€196.72
Tarjouspyyntö
PRO-LINE LTF72-A31 -työkalun ripustuskehys 72w x 1-5 / 8d harmaa | AA7MNL 16D634 LTF72-A31KokoonpanematonHarmaa1.625 "1.625 "Teräs, ESD ja muovi72 "€196.72
Tarjouspyyntö
PRO-LINE IWBLTF60 -työkalun ripustuskehys 62w x 4d x 5h harmaa | AA7MTT 16D744 IWBLTF60KokoonpanematonHarmaa4"5"Teräs62 "€163.63
PRO-LINE IWBLTF72 -työkalun ripustuskehys 72w x 4d x 5h harmaa | AA7MTU 16D745 IWBLTF72KokoonpanematonHarmaa4"5"Teräs72 "€175.32
Tarjouspyyntö
PRO-LINE TSF1848FL-H11 -työkalun ripustuskehys 48wx18dx6 H Beige | AA8CEA 16Y944 TSF1848FL-H11KokoonpanematonBeige18 "6"Teräs48 "€262.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE LTF60 työkalun ripustuskehys 60 x 2 x 2h beige
€182.65 / yksikkö