Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 7602SD6-PWR Kiila-ankkuri, 1/4 tuumaa, 100 pk | AF9RRP 30TC79

POWERS FASTENERS 7602SD6-PWR kiila-ankkuri, halkaisija 1/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF9RRP Malli: 7602SD6-PWRRistiviite: 30TC79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€468.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2.25 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
thread Pituus1-1 / 4 "
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.656
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7602SD6-PWR kiila-ankkuri, halkaisija 1/4 tuumaa, 100 pk
€468.54 /pakkaus