PRO-LINE CS2436 pahviteline | AG3UFV 33VC37

PRO-LINE CS2436 pahvin säilytysteline

Varastossa
Tuote: AG3UFV Malli: CS2436Ristiviite: 33VC37

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,377.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPahviteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.41
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE CS2436 pahvin säilytysteline
€1,377.97 / yksikkö