PRO-LINE CPB6030P täydellinen pakkaus penkki 60 x 30 tuuman laminaatti | AD7AHX 4CXW9

PRO-LINE CPB6030P Complete Pack Bench 60 x 30 tuuman laminaatti

Varastossa
Tuote: AD7AHX Malli: CPB6030PRistiviite: 4CXW9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,183.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustaulukko
Syvyys30 "
HuippumateriaaliValkoinen laminaatti
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 157.5
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403704020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuippumateriaaliLeveysHinta
PRO-LINE CPB6030C täydellinen pakkaus penkki 60 x 30 tuuman esd | AD7AHZ 4CXX2 CPB6030CValkoinen laminaatti60 "€3,316.23
PRO-LINE CPB6030M täydellinen pakkaus penkki 60 x 30 tuumaa vaahtera AD7AJB 4CXX4 CPB6030MVaahtera60 "€3,438.76
PRO-LINE CPB7230P täydellinen pakkaus penkki 72 x 30 tuuman laminaatti | AD7AJD 4CXX6 CPB7230PValkoinen laminaatti72 "€3,512.28
Tarjouspyyntö
PRO-LINE CPB7230C täydellinen pakkaus penkki 72 x 30 tuuman Esd | AD7AJF 4CXX8 CPB7230CValkoinen laminaatti72 "€3,675.68
Tarjouspyyntö
PRO-LINE CPB7230M täydellinen pakkaus penkki 72 x 30 tuuman vaahtera AD7AJH 4CXY1 CPB7230MVaahtera72 "€3,738.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE CPB6030P Complete Pack Bench 60 x 30 tuuman laminaatti
€3,183.92 / yksikkö