PRO-LINE C4-626-627-607 Laatikon jalusta 26L x 26d x 26 K Valkoinen/sininen | AA8CDL 16Y931

PRO-LINE C4-626-627-607 Laatikon jalusta 26 l x 26 s x 26 K Valkoinen/sininen

Varastossa
Tuote: AA8CDL Malli: C4-626-627-607Ristiviite: 16Y931

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,510.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon jalusta
Kokoonpanokoolla
VäriValkoinen / Sininen
Syvyys26 "
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus26 "
MateriaaliTeräs
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.52
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE C4-626-627-607 Laatikon jalusta 26 l x 26 s x 26 K Valkoinen/sininen
€2,510.41 / yksikkö