Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCETON TEC LG2-BK turvataskulamppu, 150 Lm Max. Kirkkaus, 10 h käyttöaika max. Kirkkaus | CT7ZXK 49XH37

PRINCETON TEC LG2-BK turvaluokiteltu taskulamppu, 150 Lm Max. Kirkkaus, 10 h käyttöaika max. Kirkkaus

Varastossa
Tuote: CT7ZXK Malli: LG2-BKRistiviite: 49XH37

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätaskulamppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PRINCETON TEC LG2-NY Turvataskulamppu, 150 Lm Max. Kirkkaus, 10 h käyttöaika max. Kirkkaus | CT7ZXL 49XH36 LG2-NY€89.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCETON TEC LG2-BK turvaluokiteltu taskulamppu, 150 Lm Max. Kirkkaus, 10 h käyttöaika max. Kirkkaus
€80.82 / yksikkö