Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCE SVE21 Outlet -osio | AF2NGX 6W554

PRINCE SVE21 ulostuloosasto

Varastossa
Tuote: AF2NGX Malli: SVE21Ristiviite: 6W554

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen ulostulosarja
Säädettävä PSI-alue3000
Virtausnopeus12 GPM
TyyppiPinoventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan siirto (# 10 ORB (7 / 8-14) Suora)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCE SVE21 ulostuloosasto
€115.01 / yksikkö