Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCE RV-2H sisäänrakennettu varoventtiili 3/4 tuuman Npt-portti | AD7ZGV 4HL34

PRINCE RV-2H Inline paineenalennusventtiili 3/4 tuuman Npt-portti

Varastossa
Tuote: AD7ZGV Malli: RV-2HRistiviite: 4HL34

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen varoventtiili
elinValurautaventtiili
Korkeus5.06 "
Pituus2.78 "
Max. Virtaus30 gpm
Maks. Flow GPM30
Portin koko3 / 4 "NPT
Esiasetettu asetus (PSI)2000
Painealue1500 - 3000 psi
TyyppiTasauspyörä
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8481100020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCE RV-2H Inline paineenalennusventtiili 3/4 tuuman Npt-portti
€178.93 / yksikkö