Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51460.080.0001 Lukkoaluslevy Ulkoinen ruostumaton teräs M8, 50PK | AB7KEX 23NJ97

APPROVED VENDOR M51460.080.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy ruostumatonta terästä M8, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7KEX Malli: M51460.080.0001Ristiviite: 23NJ97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Sopii pulttikokoihinM8
Sisällä Dia.8.4mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.15mm
Paksuus0.8 mm
TyyppiUlkoinen hammastettu, suljettu kehä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51460.080.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy ruostumatonta terästä M8, 50PK
€5.75 /pakkaus