PRINCE DS-4A1E -venttiilivalitsin | AF2NHM 6W568

PRINCE DS-4A1E venttiilin valitsin

Varastossa
Tuote: AF2NHM Malli: DS-4A1ERistiviite: 6W568

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€378.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen valintaventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Koko40 GPM
Max. Paine2500 psi
NPT-portti3/4 tuumaa
Kokonaiskorkeus3.25 "
Kokonaispituus5.5 "
kokonaisleveys4.25 "
asema2
Tavan4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.26
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8481200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PRINCE SS-2A1D -venttiilivalitsin | AF2NHL 6W567 SS-2A1D20 GPM2.25 "5.125 "3.25 "€244.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCE DS-4A1E venttiilin valitsin
€378.80 / yksikkö