Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK ALS4T-8125-7.9 niittimutteri, M8 X 1.25 kierrekoko, 20.450 tuuman pituus, 10 pk | AG3FMM 33JF24

AVK ALS4T-8125-7.9 niittimutteri, M8 X 1.25 kierrekoko, 20.450 tuuman pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AG3FMM Malli: ALS4T-8125-7.9Ristiviite: 33JF24

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Rungon halkaisija13.460mm
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Poran kokoM8 x 1.25
pääavoin
Kiinnittimen viimeistelySinkkikeltainen kolmiarvoinen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.17.400mm
Grip-alue3.80mm on 7.90mm
Pää Dia.17.400mm
Pään korkeus0.89mm
Reiän koko13.500mm
Pituus20.45mm
MateriaaliTeräs
Mutteriuritettu
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK ALS4T-8125-7.9 niittimutteri, M8 X 1.25 kierrekoko, 20.450 tuuman pituus, 10 pk
€14.96 /pakkaus