Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCE DRV-2HH kaksoisvaroventtiili 3/4 tuuman Npt-portti | AD7ZGW 4HL35

PRINCE DRV-2HH kaksoispaineventtiili, 3/4 tuuman Npt-portti

Varastossa
Tuote: AD7ZGW Malli: DRV-2HHRistiviite: 4HL35

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiili
elinValurautaventtiili
Korkeus2"
Pituus4.5 "
Max. Virtaus30 gpm
Maks. Flow GPM30
Portin koko3 / 4 "NPT
Esiasetettu asetus (PSI)2000 PSI @ 10 GPM
Painealue1500 - 3000 psi
TyyppiTasauspyörä
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8481100020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCE DRV-2HH kaksoispaineventtiili, 3/4 tuuman Npt-portti
€251.17 / yksikkö