Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCE 660401002 Pulttisarja 2-osaiselle | AF2NHB 6W558

PRINCE 660401002 Pulttisarja 2-osaiselle

Varastossa
Tuote: AF2NHB Malli: 660401002Ristiviite: 6W558

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttisarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työosastojen lukumäärä (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PRINCE 660401001 Pulttisarja 1 osalle | AF2NHA 6W557 660401001€66.49
PRINCE 660401003 Pulttisarja 3 osaan | AF2NHC 6W559 660401003€80.50
PRINCE 660401004 Pulttisarja 4 osaan | AF2NHD 6W560 660401004€80.50
PRINCE 660401005 Ruuvisarja 5 -osaiseen | AF2NHE 6W561 660401005€146.37
PRINCE 660401006 Pulttisarja 6 osaan | AF2NHF 6W562 660401006€80.50
PRINCE 660401007 Ruuvisarja 7 -osaiseen | AF2NHG 6W563 660401007€80.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCE 660401002 Pulttisarja 2-osaiselle
€71.75 / yksikkö