Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCE 660401001 Pulttisarja 1 osalle | AF2NHA 6W557

PRINCE 660401001 Pulttisarja 1-osaiselle

Varastossa
Tuote: AF2NHA Malli: 660401001Ristiviite: 6W557
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
€66.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttisarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työosastojen lukumäärä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PRINCE 660401002 Pulttisarja 2-osaiselle | AF2NHB 6W558 660401002€71.75
PRINCE 660401003 Pulttisarja 3 osaan | AF2NHC 6W559 660401003€80.50
PRINCE 660401004 Pulttisarja 4 osaan | AF2NHD 6W560 660401004€80.50
PRINCE 660401005 Ruuvisarja 5 -osaiseen | AF2NHE 6W561 660401005€146.37
PRINCE 660401006 Pulttisarja 6 osaan | AF2NHF 6W562 660401006€80.50
PRINCE 660401007 Ruuvisarja 7 -osaiseen | AF2NHG 6W563 660401007€80.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCE 660401001 Pulttisarja 1-osaiselle
€66.49 / yksikkö