PRESTO LIFTS PPS2200-62NF0-27 Haarukan pinoamisvaunu 2200 lb 62 tuuman nostin | AC2EHG 2JFE7

PRESTO LIFTS PPS2200-62NF0-27 Haarukka jalustan pinoaja 2200 lb 62 tuuman nosto

Tuote: AC2EHG Malli: PPS2200-62NF0-27Ristiviite: 2JFE7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,974.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukka yli alustan pinoajan
Pohjajalat sisäpuolella.15 "
Pohjajalat ulottuvilla.27 "
Pyörän tyyppipolyuretaani
Haarukan pituus42 "
Haarukan leveys6"
Nostokorkeus max.62 "
Nostokorkeus min.3.5 "
Kantavuus2200 lb
Latauskeskus24 "
Kokonaiskorkeus78 "
Kokonaispituus67 "
kokonaisleveys32 "
Powered By(2) 12 V: n paristot
Jännite24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 498.95
Laivan korkeus (cm)215.9
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjajalat ulottuvilla.Hinta
PRESTO LIFTS PPS2200-62NFO-21 haarukan pinoamisvaunu 2200 lb 62 tuuman nostin | AC8MNY 3CGC4 PPS2200-62NFO-2121 "€12,974.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESTO LIFTS PPS2200-62NF0-27 Haarukka jalustan pinoaja 2200 lb 62 tuuman nosto
€12,974.18 / yksikkö