Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRESCO PRODUCTS CO TFR-188 Tafti lipputeippi punainen 300ft x 1-3 / 16 | AF4HGP 8X128

PRESCO PRODUCTS CO TFR-188 tafti liputusteippi, punainen 300 jalkaa x 1-3/16

Varastossa
Tuote: AF4HGP Malli: TFR-188Ristiviite: 8X128

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTafti-lippunauha
Väripunainen
MateriaaliPVC
Roll pituus300ft.
Roll leveys1.187 "
Paksuus2.5 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi3920435000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriRoll pituusRoll leveysPaksuusHinta
PRESCO PRODUCTS CO TF2O300-188 Tafti lipputeippi oranssi 300ft x 2in | AC9ZCV 3LTW2 TF2-300Oranssi300ft.2"2.5 milj.€8.15
PRESCO PRODUCTS CO TF2R300-188 Tafti-teippi punainen 300 jalkaa x 2 tuumaa | AC9ZCW 3LTW4 TF2R300-188punainen300ft.2"2.5 milj.€6.72
PRESCO PRODUCTS CO TF2Y300-188 Tafti lipputeippi keltainen 300ft x 2in | AC9ZCX 3LTW6 TF2Y300-188Keltainen300ft.2"2.5 milj.€6.00
PRESCO PRODUCTS CO TF2B300-188 Tafti lipputeippi sininen 300 jalkaa x 2 tuumaa | AC9ZCY 3LTW8 TF2B300-188sininen300ft.2"2.5 milj.€6.72
PRESCO PRODUCTS CO TF4W300-188 Tafti lipputeippi valkoinen 300 jalkaa x 4 tuumaa | AC9ZCZ 3LTX1 TF4W300-188Valkoinen300ft.4"2.5 milj.€10.87
PRESCO PRODUCTS CO TF4O300-188 Tafti lipputeippi oranssi 300ft x 4in | AC9ZDA 3LTX3 TF4-300Oranssi300ft.4"2.5 milj.€10.87
PRESCO PRODUCTS CO TF4R300-188 Tafti-lippunauha punainen 300 jalkaa x 4 tuumaa | AC9ZDB 3LTX5 TF4R300-188punainen300ft.4"2.5 milj.€10.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO TFR-188 tafti liputusteippi, punainen 300 jalkaa x 1-3/16
€3.26 / yksikkö