Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRESCO PRODUCTS CO CUOGBK179-188 Liputeippi oranssi Glo / musta 150 jalkaa | AD2AAG 3LWY2

PRESCO PRODUCTS CO CUOGBK179-188 liputusnauha Oranssi Glo/musta 150 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2AAG Malli: CUOGBK179-188Ristiviite: 3LWY2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeipin liputus
VäriOranssi Glo / Musta
MateriaaliPVC
Roll pituus150ft.
Roll leveys1.187 "
Paksuus4 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3920435000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PRESCO PRODUCTS CO CUOGBK26-188 Liputeippi oranssi Glo / musta 150 jalkaa AC9ZHZ 3LUC7 CUOGBK26-188€3.40
PRESCO PRODUCTS CO CUOGBK112-188 Liputeippi oranssi Glo / musta 150 jalkaa | AC9ZJF 3LUD4 CUOGBK112-188€4.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO CUOGBK179-188 liputusnauha Oranssi Glo/musta 150 jalkaa
€4.61 / yksikkö