Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER PTL-10 -maalialusta 2-kvartsimuovi - 10 kpl pakkaus | AB7XRU 24K690

PREMIER PTL-10 Paint Tray Liner 2 Quart muovia – 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7XRU Malli: PTL-10Ristiviite: 24K690

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaint Tray Liner
Koko2 kpl
Syvyys2"
Pituus11 "
MateriaaliMuovi
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusMateriaaliLeveysHinta
PREMIER PTL -maalialusta 2 kvartsimuovia AB7XRT 24K689 PTL2"11 "Muovi16 "-
Tarjouspyyntö
PREMIER DWT-PTL -maalialusta 2 kvarttimuovia | AB7XRV 24K691 DWT-PTL3.5 "20 "Muovi14 "€3.58
PREMIER DPT-PTL -maalialusta 2 kpl Polypropeeni | AH4BFD 34AN84 DPT-PTL3.5 "15.125 "polypropeeni11.75 "€1.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER PTL-10 Paint Tray Liner 2 Quart muovia – 10 kpl pakkaus
€16.63 / yksikkö