Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER DWV30 -maaliharja 3 tuumaa 8-1 / 2 tuumaa | AC7LQM 38M520

PREMIER DWV30-maalisivellin, 3 tuumaa 8-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7LQM Malli: DWV30Ristiviite: 38M520
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
€3.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivellin
Harjan pituus2"
HarjamateriaaliHarjas
HolkimateriaaliMetalli
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus8.5 "
Maalin tyyppiVesipohjainen, öljypohjainen
Koko3"
TyyliSiru
Paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9603404040
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan pituusKokonaispituusKokoTyyliPaksuusHinta
PREMIER WV40 -maaliharja 4 tuumaa 9 tuumaa | AC7LQK 38M518 WV402"9"4mmSiru11 / 16 "€5.00
PREMIER BM15910 -maaliharja 1-1 / 2 tuumaa 8-3 / 4 tuumaa | AC7LQX 38M529 BM159102.25 "8.75 "1.5 "Litteä liina1 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER DWV30-maalisivellin, 3 tuumaa 8-1/2 tuumaa
€3.31 / yksikkö