Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER 3FM Paint Roller Cover 3 tuuman vaahto | AF9DDA 29UT66

PREMIER 3FM Paint Roller Cover 3 tuuman vaahto

Varastossa
Tuote: AF9DDA Malli: 3FMRistiviite: 29UT66

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan kansi
YdinmateriaaliPaperi
Peiteainevaahto
Pituus3"
Maalin tyyppiÖljypohjainen
pinnatTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi6307909889

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PREMIER 4FM -maalirullan kansi 4 tuuman vaahtoa | AF9DDB 29UT67 4FM4"€2.45
PREMIER 9FM maalitelan kansi 9 tuuman vaahto | AF9DDD 29UT69 9FM9"€4.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 3FM Paint Roller Cover 3 tuuman vaahto
€2.19 / yksikkö