Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER 207 -maalirullan kansi 3 tuuman kehikko Pk2 | AF9DCN 29UT53

PREMIER 207 maalitelan kansi 3 tuuman häkki Pk2

Varastossa
Tuote: AF9DCN Malli: 207Ristiviite: 29UT53

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan kansi
Nokkaunet3 / 8 "
Kokonaispituus3"
Maalin tyyppiKaikki
Rullan pituus3"
TyyliHäkki
pinnatKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi6307909889

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNokkaunetKokonaispituuspinnatHinta
PREMIER 210 maalitelan kansi 4 tuuman häkki Pk2 | AF9DCP 29UT54 2101 / 4 "4"Tasoita€6.60
PREMIER 212 -maalirullan kansi 4 tuuman kehikko Pk2 | AF9DCQ 29UT55 2123 / 4 "4"Karkea€6.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 207 maalitelan kansi 3 tuuman häkki Pk2
€4.03 / yksikkö