Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER 17312 sivellin, litteä puite, 2 1/2 tuuman koko, polyesterifilamentti

Varastossa
Tuote: CH6HXN Malli: 17312Ristiviite: 55YE06

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivellin
Harjan pituus3"
Harjakoko2 1 / 2 "
HolkimateriaaliRuostumaton teräs
Kahva materiaalijalopuu
Kahvan tyyppiMajavanhäntä
Pituus2 11 / 16 "
MateriaaliPolyesteri
TyyliLitteä liina
PintamateriaaliKaikki tarkoitus
Paksuus3 / 8 "
TyyppiSynteettinen
Leveys2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan pituusHarjakokoKahvan tyyppieräTyyliLeveysHinta
PREMIER 17290 Sivellin, Kulmapuitteinen sivellin, 1 1/2 tuuman koko, synteettinen, polyesteri | CH6HXC 55YE09 172902 1 / 2 "1 1 / 2 "MajavanhäntäSivellinKulmanauha1 1 / 2 "€11.88
PREMIER 17291 sivellin, kulmapuitteetyyli, 2 tuuman koko, polyesterifilamentti | CH6HXD 55YE10 172912 3 / 4 "2"MajavanhäntäSivellinKulmanauha2"€12.60
PREMIER 17292 Sivellin, Kulmapuitteet, 2 1/2 tuuman koko, synteettinen, polyesteri | CH6HXE 55YE11 172923"2 1 / 2 "MajavanhäntäSivellinKulmanauha2 1 / 2 "€13.64
PREMIER 17293 Sivellin, Kulmapuitteinen sivellin, 3 tuuman koko, synteettinen, polyesteri | CH6HXF 55YE12 172933"3"MajavanhäntäSivellinKulmanauha3"€18.90
PREMIER 17300 Paint Brush, Flat Sash Brush, 1 1/2 tuuman koko, synteettinen, polyesteri | CH6HXH 55YD99 173002 1 / 2 "1 1 / 2 "Litteä liinaSivellinLitteä liina1 / 2 "€12.42
PREMIER 17301 sivellin, litteä kehys, 2 tuuman koko, polyesterifilamentti | CH6HXJ 55YE01 173012 3 / 4 "2"Litteä liinaSivellinLitteä liina2"€12.88
PREMIER 17302 Sivellin, Tasainen Sash Brush, 2 1/2 tuuman koko, Synteettinen, Polyesteri | CH6HXK 55YE02 173023"2 1 / 2 "Litteä liinaSivellinLitteä liina2 1 / 2 "€14.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 17312 sivellin, litteä puite, 2 1/2 tuuman koko, polyesterifilamentti
€14.03 / yksikkö