TARKKUUS FL5101 689 Vanteen alumiininen uloskäynti vain raskaaseen käyttöön AG4YGK 35GR82

PRECISION FL5101 689 Vanteen alumiinilähtö Vain raskaaseen käyttöön

Varastossa
Tuote: AG4YGK Malli: FL5101Ristiviite: 35GR82

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€642.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMunuainen
ADA-yhteensopivaEi ADA-yhteensopiva
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeusJopa 120 "
Oven leveysJopa 48 "
Suorittaa loppuunAlumiini
PaloKyllä
Sopii pylvään leveydelle4.125 "
Oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Luokka1
SuorituskykyRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.075
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8302416045

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (vain Exit Exit Device)
    • Alamerkki: RELIANT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliADA-yhteensopivaOven luovutusOven korkeusOven leveysSuorittaa loppuunPaloSopii pylvään leveydelleHinta
TARKKUUS 3R02101630 Poistolaite, satiini ruostumaton teräs, vanne | CD2HPT 53DX68 3R02101630KylläOikea käsi84 "48 "Satiini ruostumaton teräsEi4.375 "€1,117.00
PRECISION 3R02101RHRB630AM Vanne | CT7XRF 402R55 3R02101RRHRB630AM-------€1,224.16
PRECISION 3R02101LHRB630AM Vanne | CT7XRG 402R54 3R02101LHRB630AM-------€1,224.16
PRECISION 3R0FL2101LHRB630AM Vanne | CT7XRH 402T03 3R0FL2101LHRB630AM-------€1,372.39
PRECISION 3R0FL2101RHRB630AM Vanne | CT7XRJ 402T04 3R0FL2101RHRB630AM-------€1,372.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION FL5101 689 Vanteen alumiinilähtö Vain raskaaseen käyttöön
€642.08 / yksikkö