Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRECISION 7W-0200-7-6 pitkä T-paita, 316L ruostumaton teräs | CT7XRB 467N19

PRECISION 7W-0200-7-6 pitkä t-paita, 316L ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: CT7XRB Malli: 7W-0200-7-6Ristiviite: 467N19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä tee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PRECISION 7W-0200-7-4 pitkä T-paita, 304 ruostumatonta terästä | CT7XRA 467N25 7W-0200-7-4€11.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION 7W-0200-7-6 pitkä t-paita, 316L ruostumatonta terästä
€11.66 / yksikkö