Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRECISION 71010 Aluna laminoitu, 002 tuumaa, 010 x 24 x 24 tuumaa | CT7XRP 502K78

PRECISION 71010 Aluna laminoitu, 002 tuumaa, 010 x 24 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT7XRP Malli: 71010Ristiviite: 502K78

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€242.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShim-varastovalikoima

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PRECISION 16AAZ14 Lajitelma Teräs, 12 x 24 tuumaa | CT7XRL 502L49 16AAZ14Teräs€360.75
PRECISION 22870 Välilevy Stnless Steel 316, 020 x 12 x 100 tuumaa Koko | CT7XRM 502K93 22870Shim-varastovalikoima€543.35
PRECISION 16B4 välilevy, teräs, 1008-1010, 4 PK | CT7XRN 42DJ72 16B4Välilevy€99.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION 71010 Aluna laminoitu, 002 tuumaa, 010 x 24 x 24 tuumaa
€242.92 / yksikkö