PRECISION 16AAZ14 Lajitelma Teräs, 12 x 24 tuumaa | CT7XRL 502L49

PRECISION 16AAZ14 Lajitelma Teräs, 12 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT7XRL Malli: 16AAZ14Ristiviite: 502L49

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.526
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PRECISION 22870 Välilevy Stnless Steel 316, 020 x 12 x 100 tuumaa Koko | CT7XRM 502K93 22870Shim-varastovalikoima€543.35
PRECISION 16B4 välilevy, teräs, 1008-1010, 4 PK | CT7XRN 42DJ72 16B4Välilevy€99.50
PRECISION 71010 Aluna laminoitu, 002 tuumaa, 010 x 24 x 24 tuumaa | CT7XRP 502K78 71010Shim-varastovalikoima€242.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION 16AAZ14 Lajitelma Teräs, 12 x 24 tuumaa
€360.75 / yksikkö