Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 44855 Arbor-välilevy 0.0010 x 2 Id Amber - Pakkaus 10 | AE3ZPF 5GY88

PRECISION BRAND 44855 Arbor Shim 0.0010 x 2 Id keltainen - 10 kpl

Varastossa
Tuote: AE3ZPF Malli: 44855Ristiviite: 5GY88
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
€52.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
VäriKeltainen
Sisällä Dia.2"
Sisällä Dia. Toleranssi+0.015 "
MateriaaliPolyesteri
Dia ulkopuolella.2.75 "
Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alue-90 - 300 astetta
Vetolujuus30,000 psi
Paksuus0.025mm
Paksuustoleranssi+/- 0.00005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusPaksuustoleranssiHinta
TARKKUUSMERKKI 44701 Arbor-välilevy 0.0010 x 3/8 Id Amber - Pakkaus 10 | AE3YCZ 5GU24 44701Keltainen0.375 "0.625 "0.025mm+/- 0.00005 "€38.68
TARKKUUSMERKKI 44702 Arbor-välilevy 0.0015 x 3/8 Id - pakkaus 10 | AE3YDA 5GU25 44702Violetti0.375 "0.625 "0.038mm+/- 0.000075 "€37.30
TARKKUUSMERKKI 44715 Arbor-välilevy 0.0010 x 1/2 Id Amber - pakkaus 10 | AE3YDP 5GU38 44715Keltainen0.500 "0.75 "0.025mm+/- 0.00005 "€38.23
TARKKUUSMERKKI 44716 Arbor-välilevy 0.0015 x 1/2 Id - pakkaus 10 | AE3YDQ 5GU39 44716Violetti0.500 "0.75 "0.038mm+/- 0.000075 "€39.15
TARKKUUSMERKKI 44743 Arbor-välilevy 0.0010 x 3/4 Id Amber - Pakkaus 10 | AE3YEV 5GU66 44743Keltainen0.750 "1.125 "0.025mm+/- 0.00005 "€40.36
TARKKUUSMERKKI 44744 Arbor-välilevy 0.0015 x 3/4 Id - pakkaus 10 | AE3YEW 5GU67 44744Violetti0.750 "1.125 "0.038mm+/- 0.000075 "€41.36
TARKKUUSMERKKI 44757 Arbor Shim 0.0010 x 7/8 Id Amber - Pakkaus 10 | AE3YFK 5GU80 44757Keltainen0.875 "1.375 "0.025mm+/- 0.00005 "€41.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 44855 Arbor Shim 0.0010 x 2 Id keltainen - 10 kpl
€52.03 / yksikkö