Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 25209 Arbor Shim Low Steel 0.0080 x 1 Id - Pakkaus 10 | AE3UHA 5GA53

PRECISION BRAND 25209 Arbor Shim Low Steel 0.0080 x 1 Id - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3UHA Malli: 25209Ristiviite: 5GA53

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
Sisällä Dia.1.000 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.011 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.1.5 "
Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Rockwellin kovuusB90
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus0.203mm
Paksuustoleranssi+/- 0.00075 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Rockwellin kovuusPaksuusPaksuustoleranssiHinta
TARKKUUSMerkki 25201 Arbor Shim Matala teräs 0.0010 x 1 Id - Pakkaus 10 | AE3UGR 5GA45 252011.000 "1.5 "B900.025mm+/- 0.0001 "€29.02
TARKKUUSMERKKI 25202 Arbor Shim Matala teräs 0.0015 x 1 Id - Pakkaus 10 | AE3UGT 5GA46 252021.000 "1.5 "B900.038mm+/- 0.00015 "€28.43
TARKKUUSMerkki 25203 Arbor Shim Matala teräs 0.0020 x 1 Id - Pakkaus 10 | AE3UGU 5GA47 252031.000 "1.5 "B900.051mm+/- 0.0002 "€28.70
TARKKUUSMERKKI 25204 Arbor Shim Matala teräs 0.0030 x 1 Id - Pakkaus 10 | AE3UGV 5GA48 252041.000 "1.5 "B900.076mm+/- 0.0003 "€21.25
TARKKUUSMERKKI 25205 Arbor Shim Matala teräs 0.0040 x 1 Id - Pakkaus 10 | AE3UGW 5GA49 252051.000 "1.5 "B900.102mm+/- 0.0005 "€23.24
TARKKUUSMerkki 25206 Arbor Shim Matala teräs 0.0050 x 1 Id - Pakkaus 10 | AE3UGX 5GA50 252061.000 "1.5 "B900.127mm+/- 0.0005 "€18.55
TARKKUUSMERKKI 25207 Arbor Shim Matala teräs 0.0060 x 1 Id - Pakkaus 10 | AE3UGY 5GA51 252071.000 "1.5 "B900.152mm+/- 0.0005 "€18.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 25209 Arbor Shim Low Steel 0.0080 x 1 Id - Pakkaus 10
€19.19 / yksikkö