Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 25178 Arbor Shim 0.0930 x 3/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UFU 5GA24

PRECISION BRAND 25178 Arbor Shim 0.0930 x 3/4 Id - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3UFU Malli: 25178Ristiviite: 5GA24

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
Sisällä Dia.0.750 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.011 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.1.125 "
Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Rockwellin kovuusB84
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus2.362mm
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
TARKKUUSMERKKI 25118 Arbor Shim 0.0930 x 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TQB 5FY55 251180.375 "0.625 "€17.36
TARKKUUSMERKKI 25138 Arbor Shim 0.0930 x 1/2 Id - Pakkaus 10 | AE3TQX 5FY74 251380.500 "0.75 "€16.39
TARKKUUSMerkki 25198 Arbor Shim 0.0930 x 7/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UGP 5GA43 251980.875 "1.375 "€29.27
TARKKUUSMERKKI 25238 Arbor Shim 0.0930 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UJF 5GA81 252381.125 "1.625 "€34.82
TARKKUUSMERKKI 25258 Arbor Shim 0.0930 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UPE 5GB10 252581.25 "1.75 "€33.29
TARKKUUSMerkki 25278 Arbor Shim 0.0930 x 1 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UQA 5 Gt29 252781.375 "1.875 "€36.21
TARKKUUSMERKKI 25318 Arbor Shim 0.0930 x 1 3/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UQX 5 Gt49 253181.75 "2.75 "€60.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 25178 Arbor Shim 0.0930 x 3/4 Id - Pakkaus 10
€27.50 / yksikkö