Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMerkki 25133 Arbor Shim 0.0200 x 1/2 Id - Pakkaus 10 | AE3TQR 5FY69

PRECISION BRAND 25133 Arbor Shim 0.0200 x 1/2 Id - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3TQR Malli: 25133Ristiviite: 5FY69

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€13.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
Sisällä Dia.0.500 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.011 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.0.75 "
Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Rockwellin kovuusB90
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus0.508mm
Paksuustoleranssi+/- 0.001 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusVetolujuusHinta
TARKKUUSMERKKI 25113 Arbor Shim 0.0200 x 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TPW 5FY50 251130.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€14.75
TARKKUUSMERKKI 25153 Arbor Shim 0.0200 x 5/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TRM 5FY88 251530.625 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.64
TARKKUUSMERKKI 25173 Arbor Shim 0.0200 x 3/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UFN 5GA19 251730.750 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€19.83
TARKKA MERKKI 25193 Välilevy 0.0200 x 7/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UGJ 5GA38 251930.875 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.64
TARKKUUSMERKKI 25233 Arbor Shim 0.0200 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UJA 5GA76 252331.125 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.01
TARKKUUSMERKKI 25253 Arbor Shim 0.0200 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UJW 5GA95 252531.25 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€23.57
TARKKUUSMERKKI 25273 Arbor Shim 0.0200 x 1 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UPV 5GB24 252731.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 25133 Arbor Shim 0.0200 x 1/2 Id - Pakkaus 10
€13.74 / yksikkö