Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 25115 Arbor Shim 0.0310 x 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TPY 5FY52

PRECISION BRAND 25115 Arbor Shim 0.0310 x 3/8 Id - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3TPY Malli: 25115Ristiviite: 5FY52
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
€13.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
Sisällä Dia.0.375 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.011 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.0.625 "
Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Rockwellin kovuusB90
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus0.787mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
TARKKA MERKKI 25135 Arbor Shim 0.0310 x 1/2 Id - Pack Of 10 | AE3TQU 5FY71 251350.500 "0.75 "€13.65
TARKKUUSMERKKI 25155 Arbor Shim 0.0310 x 5/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TRR 5FY92 251550.625 "1"€17.76
TARKKUUSMerkki 25175 Arbor Shim 0.0310 x 3/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UFQ 5GA21 251750.750 "1.125 "€20.95
TARKKUUSMERKKI 25195 Arbor Shim 0.0310 x 7/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UGL 5GA40 251950.875 "1.375 "€22.19
TARKKUUSMERKKI 25235 Arbor Shim 0.0310 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UJC 5GA78 252351.125 "1.625 "€23.45
TARKKUUSMERKKI 25255 Arbor Shim 0.0310 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UJY 5GA97 252551.25 "1.75 "€23.72
TARKKUUSMERKKI 25275 Arbor Shim 0.0310 x 1 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UPX 5GB26 252751.375 "1.875 "€27.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 25115 Arbor Shim 0.0310 x 3/8 Id - Pakkaus 10
€13.56 / yksikkö