Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 24154 Arbor-välilevy 0.0250 x 5/8 Id - pakkaus 10 | AE3RNL 5FB31

PRECISION BRAND 24154 Arbor Shim Steel 0.0250 x 5/8 Id - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3RNL Malli: 24154Ristiviite: 5FB31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor spacer
Sisällä Dia.0.625 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.011 "
Keywayn syvyys1 / 16 "
Kiilauran leveys3 / 16 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.1"
Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Rockwellin kovuusB90
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus0.635mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Kiilauran leveysDia ulkopuolella.Rockwellin kovuusPaksuusPaksuustoleranssiHinta
TARKKUUSMERKKI 24101 Arbor-välilevy 0.0010 x 3/8 Id - pakkaus 10 | AE3RLD 5FA68 241010.375 "1 / 8 "0.625 "B900.025mm+/- 0.0001 "€16.12
TARKKUUSMERKKI 24102 Arbor Shim Steel 0.0015 x 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3RLE 5FA69 241020.375 "1 / 8 "0.625 "B900.038mm+/- 0.0002 "€16.07
TARKKUUSMERKKI 24103 Arbor Shim Steel 0.0020 x 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3RLF 5FA70 241030.375 "1 / 8 "0.625 "B900.051mm+/- 0.0002 "€15.92
TARKKUUSMerkki 24104 Arbor Shim Steel 0.0030 x 3/8 ID - Pakkaus 10 | AE3RLG 5FA71 241040.375 "1 / 8 "0.625 "B900.076mm+/- 0.0003 "€15.21
TARKKUUSMERKKI 24105 Arbor-välilevy 0.0040 x 3/8 Id - pakkaus 10 | AE3RLH 5FA72 241050.375 "1 / 8 "0.625 "B900.102mm+/- 0.0005 "€15.21
TARKKUUSMERKKI 24106 Arbor Shim Steel 0.0050 x 3/8 ID - Pakkaus 10 | AE3RLJ 5FA73 241060.375 "1 / 8 "0.625 "B900.127mm+/- 0.0005 "€14.23
TARKKUUSMERKKI 24107 Arbor-välilevy 0.0060 x 3/8 Id - pakkaus 10 | AE3RLK 5FA74 241070.375 "1 / 8 "0.625 "B900.152mm+/- 0.0005 "€13.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 24154 Arbor Shim Steel 0.0250 x 5/8 Id - Pakkaus 10
€13.95 / yksikkö