Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS LFE480-10 Termostaattinen sekoitusventtiili 3/8 tuumaa | AF8XQB 29HZ31

POWERS LFE480-10 termostaattinen sekoitusventtiili 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8XQB Malli: LFE480-10Ristiviite: 29HZ31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaattinen sekoitusventtiili
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
Virtausnopeus4 gpm
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tulolämpötila (kylmä)40 astetta 80 astetta F
Tulolämpötila (kuuma)120 astetta 180 astetta F
Tuloaukon tyyppiPuristus
Max. Paine125 psi
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiPuristus
Kokonaiskorkeus3.187 "
kokonaisleveys3.187 "
Temp. alue80 astetta 120 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8481400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
POWERS LFE480-00 Termostaattinen sekoitusventtiili 1/2 tuumaa | AF8XPZ 29HZ29 LFE480-001 / 2 "kierteitetyt1 / 2 "MNPT2 15 / 16 "3.187 "€199.88
POWERS LFE480-11 Termostaattinen sekoitusventtiili 3/8 tuumaa | AF8XQC 29HZ32 LFE480-113 / 8 "Puristus3 / 8 "Puristus3.187 "3.187 "€213.16
POWERS LFE480-50 Termostaattinen sekoitusventtiili 3/8 tuumaa | AF8XQD 29HZ33 LFE480-503 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect3 9 / 16 "4 11 / 16 "€200.64
POWERS LFE480-51 Termostaattinen sekoitusventtiili 3/8 tuumaa | AF8XQE 29HZ34 LFE480-513 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect3 9 / 16 "4 11 / 16 "€249.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS LFE480-10 termostaattinen sekoitusventtiili 3/8 tuumaa
€166.28 / yksikkö